アルベ(チトセ)
arbe 白衣(半袖)[男] AB-6402
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
3L
4L
5L
L
LL
M
S
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73758563
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
抗菌・防臭を施したリーズナブルな白衣ラインナップ
サイズ
L
仕様
左胸ポケット、両脇ポケット
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
76
機能
抗菌防臭
バスト(cm)
115
素材
ポプリン
色番
C-1