‐ arbe 白衣(半袖)[男] AB-6402 アルベ(チトセ) 73758572

arbe 白衣(半袖)[男] AB-6402

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズLL
内容量1着注文コード73758572品番‐
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

抗菌・防臭を施したリーズナブルな白衣ラインナップ

サイズ
LL
仕様
左胸ポケット、両脇ポケット
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
79
機能
抗菌防臭
バスト(cm)
120
素材
ポプリン
色番
C-1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする