アルベ(チトセ)
arbe 白衣(半袖)[男] AB-6407
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
3L
¥3,898
4L
¥3,998
5L
¥3,998
L
¥3,898
LL
¥3,898
M
¥3,898
S
¥3,898
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73758703
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
抗菌・防臭を施したリーズナブルな白衣ラインナップ
サイズ
L
仕様
比翼ボタン、左胸ポケット、両脇ポケット
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
76
機能
抗菌防臭
バスト(cm)
115
素材
ポプリン
色番
C-1