曜日別特売
‐ arbe 白衣(半袖)[男] AB-6407 アルベ(チトセ) 73758728

arbe 白衣(半袖)[男] AB-6407

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1着注文コード73758728品番‐
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

抗菌・防臭を施したリーズナブルな白衣ラインナップ

サイズ
3L
仕様
比翼ボタン、左胸ポケット、両脇ポケット
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
79
機能
抗菌防臭
バスト(cm)
125
素材
ポプリン
色番
C-1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする