アルベ(チトセ)
arbe 白衣(半袖)[男] AB-6407
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
5L
3L
4L
5L
L
LL
M
S
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73758746
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
抗菌・防臭を施したリーズナブルな白衣ラインナップ
サイズ
5L
仕様
比翼ボタン、左胸ポケット、両脇ポケット
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
79
機能
抗菌防臭
バスト(cm)
140
素材
ポプリン
色番
C-1