アルベ(チトセ)
arbe 白衣(半袖)[女] AB-6409
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
13号
7号
¥3,598
9号
¥3,598
11号
¥3,598
13号
¥3,598
15号
¥3,598
17号
¥3,798
19号
¥3,798
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73759114
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
抗菌・防臭を施したリーズナブルな白衣ラインナップ
サイズ
13号
仕様
両脇ポケット
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
40
着丈(cm)
72
機能
抗菌防臭
バスト(cm)
112
素材
ポプリン
色番
C-1