アルベ(チトセ)
arbe 白衣(半袖)[女] AB-6409
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
17号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73759132
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
抗菌・防臭を施したリーズナブルな白衣ラインナップ
サイズ
17号
仕様
両脇ポケット
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
40
着丈(cm)
72
機能
抗菌防臭
バスト(cm)
130
素材
ポプリン
色番
C-1