曜日別特売
VSSD40L100S21-S タングマイスター用高剛性シャンク VSSD high-rigidity type タンガロイ 73795436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VSSD40L100S21-S タングマイスター用高剛性シャンク VSSD high-rigidity type タンガロイ 73795436
VSSD40L100S21-S タングマイスター用高剛性シャンク VSSD high-rigidity type タンガロイ 73795436

タングマイスター用高剛性シャンク VSSD high-rigidity type

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は取付ねじサイズ・材質など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
取付ねじサイズ
(加工物側)S21
材質(シャンク)
Steel
注文コード
73795436
品番
VSSD40L100S21-S
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
材質(シャンク)
Steel
寸法BD(mm)
30.00
寸法LF(mm)
100.00
取付ねじサイズ
(加工物側)S21
寸法DCONMS(mm)
40.000
シャンク形状
円筒
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする