曜日別特売
VSSD12L090LS08-C-A タングマイスター用シャンク VSSD type タンガロイ 73795454

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VSSD12L090LS08-C-A タングマイスター用シャンク VSSD type タンガロイ 73795454
VSSD12L090LS08-C-A タングマイスター用シャンク VSSD type タンガロイ 73795454

タングマイスター用シャンク VSSD type

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はFIG・取付ねじサイズ・給油方式など13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
FIG
2
取付ねじサイズ
(加工物側)S08
給油方式
With coolant hole
注文コード
73795454
品番
VSSD12L090LS08-C-A
参考基準価格(税別)¥67,600販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980
有効長(mm)
40
材質(シャンク)
Carbide
寸法LB(mm)
37.00
寸法BD(mm)
11.50
寸法LF(mm)
90.00
給油方式
With coolant hole
シャンク形状
円筒
取付ねじサイズ
(加工物側)S08
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DCONMS(mm)
12.000
FIG
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする