NKK908B 鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ タカチ電機工業 73827548

 

NKK908B 鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ タカチ電機工業 73827548
NKK908B 鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ タカチ電機工業 73827548
NKK908B 鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ タカチ電機工業 73827548
NKK908B 鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ タカチ電機工業 73827548

鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台
タイプスポンジ無し
スポンジ無し
スポンジ付き
スポンジ付き、プルハンドル有・キャスター付き
スポンジ無し、プルハンドル有・キャスター付き
スポンジ付き、キャスター付き
スポンジ無し、キャスター付き
外寸法・幅(mm)318
質量(kg)1.5
1.5
1.6
1.7
6.4
7.1
10.2
2.1
2.9
2.4
9.8
2.7
3.4
3.9
3.1
5.3
3.3
5
4.6
7
6
9
8
10.5
8.3
内容量1台注文コード73827548品番NKK908B
参考基準価格(税別)¥20,410販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)318×249×203有効内寸法・幅(mm)203有効内寸法・奥行(mm)134有効内寸法・高さ(mm)180タイプスポンジ無し質量(kg)1.5ブラック材質(本体)強化ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP65防塵防水性能IP65外寸法・幅(mm)318外寸法・高さ(mm)203RoHS指令(10物質対応)対応特性防水外寸法・奥行(mm)249材質(クッション)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする