吸着滑り止めキッチンマットサイズ ピタりずむ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード73848049 品番110601930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,991
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

カットもできるから使い方いろいろ!
両面吸着でしっかりくっついてズレを防止します。
簡単に貼ったり剥がしたり、繰り返しお使いいただけます。
また、適度な厚みとふんわりとしたクッション性があるので、敷物に弾力性をくわえて使い心地をよくします。
ハサミでお好きなサイズにカットできます。
そのまま敷物に合わせてご使用いただいたり、カットしてラグの四隅やソファや棚の下にご使用いただいたり、さまざまな用途にあわせてお使いいただけます。

仕様洗濯:不可 材質表面:PPフィルム・ポリウレタン吸着樹脂・ポリウレタンフィルム、中間層:ウレタンフォーム 厚さ(mm)5 寸法(cm)約45×120 滑り止め効果あり
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※床を水しぶきなどした場合はよく乾かしてください。
※クリーナーなどを使用されている場合、吸着力が弱くなります。
※使い始め、折ジワがついていることがありますが、時間が経てば目立たなくなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする