FF型黄銅ボールバルブ フルボア オレンジTハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73983167 品番 FF-T32C
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,298円となります。
参考基準価格(税別)¥8,280 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。

呼び径(A)32 呼び径(B)Rc1 1/4 オレンジ 材質(本体)黄銅 寸法H(mm)59 寸法L1(mm)86 寸法L2(mm)85 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 最小内径(Φmm)32 許容圧力(MPa)2.8(-15℃〜100℃)、0.5(〜150℃) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする