グリーンホース ソフトタイプ

(30件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 74033253 品番 -
販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ブレード加工されたクリアホースで柔軟性、耐圧性に優れています。
クリアホースなので中の水残りが確認できるので便利です。

外径(Φmm)20 内径(Φmm)15 長さ(m)5 材質PVCポリエステル糸 使用流体 最高使用圧力(MPa)0.6(23℃) 使用温度範囲(℃)0〜60 脆化温度(℃)-40 特性耐圧/柔軟性 グリーン 用途農業、園芸、一般散水用
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※飲料用、業務用として使用しないで下さい。
※熱湯、有機溶剤、オイルには使用しないで下さい。
※必ず水を止めた後でホースから手を離して下さい。
※ホースにキズを付けたり荷重をかけたりしないで下さい。
※ホースにノズルを付けて使用する場合は手元止水のままで長時間放置しないで下さい。破裂の恐れがあり、大変危険です。
※高温環境での使用は性能が落ちる可能性があるますので、高温での使用を避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:418

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-04
用途:
ホースの延長
製造業

低価格で2M前後を探していたところでこちらを購入。もちろん問題なく使用でき、助かりました。

対象商品:
74033235
2025-12-08
用途:
散水栓に接続
建設業・工事業

ホースを接続したまま散水栓ボックスに収納しやすいよう外径が小さめで薄いものを注文しましたが、思いの外しっかりした物でした。長さ2mの短ものがあるのは助かります。

2025-08-07
用途:
子供の水遊び用
製造業

子供の水遊びにはちょうど良い長さです。足に絡むこともなく、折れて出なくなることもありません。

対象商品:
74033269
2025-07-26
用途:
散水用
自動車・二輪車・自転車関連業

前ホースが劣化で破れたのでホースの太さも適度で曲がりも問題無いです。値段も高くなくあとは耐久性を確認します。

2025-09-24
用途:
簡易ポンプに接続
サービス業

紫外線による劣化が少ないようです戸外で使用できる。

2025-08-22
用途:
清掃
株式会社クリーンナビ 様 (建設業・工事業)

柔軟で使いやすいです。
軽いので、持ち運びも楽です。

2025-08-23
用途:
水道ホースに
その他業種

1年以上使うとホース表面が粘ついてきた。
破れるとかでは無いので使えなくもないけど、不満あり。ちょっと残念。

2025-07-08
用途:
匂いは確かにありますが、
農・林・水産業

畑に水をやるために購入しました。
取り回しはよかったです。耐久性はまだわかりませんが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする