水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]

(10件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74051846 品番 TG-9-4
参考基準価格(税別)¥3,240 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。
【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。
【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。

内径(Φmm)9 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂 外径(Φmm)15 ナチュラル透明/イエローライン入り 長さ(m)4 特性耐油、折れつぶれに強い、復元性 使用圧力(MPa)-0.1〜0.8 用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 質量(kg)0.52 使用温度範囲(℃)-5〜60 内径×外径(Φmm)9×15 最小曲げ半径(mm)40 機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※飲用、食品用、医療用途には使用しないでください。

商品説明動画

復元性・カット作業比較|樹脂コイル補強構造 VS 金属コイル補強構造
この動画は、1人が参考にしています。
トヨリングホース 透明性動画
ホースのカット方法をご紹介 樹脂コイルホース編

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-04
用途:
排水ホース交換
医療・福祉・介護関連業

排水ホースが一部破れて交換が必要になったため購入しました。
いいホースです。

対象商品:
74052178
2025-03-25
用途:
JA11 ブローバイホース
教育・研究機関

内径15mm。スカスカですがクランプで締め付ければ問題なし。
13ミリくらいがちょうど良いはずだが、取り付け外しが大変なはず。

2025-01-20
用途:
機械の切削油供給ホースの交換

機械のホースが劣化(ホース途中が潰れ&硬化)していたのでこちらに交換しました。
さすがに20年前の同タイプは無いようでしたが
こちらが後継の様でしたので購入しました。

対象商品:
74051837
2023-06-26
用途:
自動車のブローバイガスホース

EG〜オイルキャッチタンク〜インテークマニホールド間のブローバイホースとして使用。インマニの吸気負圧(及びEGルーム内の高温環境)による潰れもなく良好。耐油性(耐久性)については今後経過観察していきたい。

対象商品:
74052004
2023-06-26
用途:
自動車のブローバイガスホース

EG〜オイルキャッチタンク〜インテークマニホールド間のブローバイホースとして使用。インマニの吸気負圧(及びEGルーム内の高温環境)による潰れもなく良好。耐油性(耐久性)については今後経過観察していきたい。

対象商品:
46906476
2024-12-26
用途:
船舶のオイル交換用ホース
サービス業

ポンプサクションに使用してますが、全く潰れは有りません
最小半径も小さく巻きグセも無いようです

対象商品:
74052476
2023-03-03
用途:
排水ホースに

潰れて詰まると困る排水ホースに使用してます。
潰れないけど少し硬めな感じもします。

対象商品:
74054944
2022-12-09
用途:
清掃作業

しっかりした作りです。これから使用していきます。耐久性を確認していきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする