薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS]

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74052869 品番 ECS-25-1
参考基準価格(税別)¥2,021 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

【非塩化ビニール樹脂製耐圧ホース】ポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送・吸引(バキューム)用ホースとして使用可能な非塩ビホース。
【耐薬品、低溶出耐圧ホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 屋内専用ホース
※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソS」を検索ください。
※ ブレードホースタイプをお探しの方は「エコロン」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。

内径(Φmm)25 材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】硬鋼線 外径(Φmm)33 乳白 長さ(m)1 特性耐薬品 使用圧力(MPa)-0.1〜0.3(23℃)、-0.1〜0.1(60℃) 用途各種食品・薬品・溶剤・油等搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 仕様屋内専用 質量(kg)0.54 使用温度範囲(℃)-5〜60 内径×外径(Φmm)25×33 最小曲げ半径(mm)180 機能圧送、吸引、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、折れつぶれ防止、柔軟性 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水 法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合 アズワン品番65-0853-27 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※医療用途には使用しないでください。
※屋外、もしくは直射日光が常にあたるところで使用しないでください。紫外線により表面にベタツキやヒビ割れが発生する可能性があります。

商品説明動画

エコロンSホース 透明性動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46905277
2020-09-04
用途:
液体の送液用

丈夫ですが、張りが強いので使用場所をえらびますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする