水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG]

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74055809 品番 TSG-9-6
参考基準価格(税別)¥5,070 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

【高耐圧 樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。
【トラブル防止】従来のブレードホースに比べ、耐圧性能が高くパンクしにくい。
【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく柔軟性が持続。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【保全性アップ】ホース側面にある「シグナルライン」と「矢印マーキング」により配管時のねじれ、流体の方向も確認可能。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 軽量なエアーホースをお探しの方は「ヒットホース」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。

内径×外径(Φmm)9×15 長さ(m)6 ライトグレー/透明ライン入り 質量(kg)0.9 内径(Φmm)9 使用圧力(MPa)0〜1.5 外径(Φmm)15 用途工場設備配管・各種機械配管用高耐圧耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5〜60 最小曲げ半径(mm)45 機能圧送、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高耐圧
注意
※飲用、食品用、医療用途には使用しないでください。

商品説明動画

トヨシグナルホース 透明性動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74056719
2023-07-14
用途:
散水ホース

屋外で使うと普通のブレードホースよりこのホースの方が耐久性があるので使ってますがもう少し安くなればいいですね

対象商品:
74056283
2023-03-15
用途:
籾摺り作業の内、色選別に使用
池谷農園 様 (農・林・水産業)

これから秋の作業のためまだ使用していません。商品については迅速な対応で、梱包も適切でした。

対象商品:
74055976
2022-11-14
用途:
ブローバイガスの通路

オートバイにFCRキャブレターとオイルキャッチタンクを取付け。FCRの吸気側パワーフィルターに孔開け加工を施し、そこにオイルキャッチタンクからのブローバイガスを取り込みと。
そのためのブローバイガスが通るホースとして購入しました。
柔らかく、硬化しにくいのではなかろうか。これから実験です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする