曜日別特売
TFE-38-8 食品用静電気(帯電)防止用ホース 吸引・圧送[トヨフーズアースホース TFE] TOYOX(トヨックス) 74066519

TFE-38-8 食品用静電気(帯電)防止用ホース 吸引・圧送[トヨフーズアースホース TFE] TOYOX(トヨックス) 74066519
TFE-38-8 食品用静電気(帯電)防止用ホース 吸引・圧送[トヨフーズアースホース TFE] TOYOX(トヨックス) 74066519
TFE-38-8 食品用静電気(帯電)防止用ホース 吸引・圧送[トヨフーズアースホース TFE] TOYOX(トヨックス) 74066519
TFE-38-8 食品用静電気(帯電)防止用ホース 吸引・圧送[トヨフーズアースホース TFE] TOYOX(トヨックス) 74066519
TFE-38-8 食品用静電気(帯電)防止用ホース 吸引・圧送[トヨフーズアースホース TFE] TOYOX(トヨックス) 74066519
TFE-38-8 食品用静電気(帯電)防止用ホース 吸引・圧送[トヨフーズアースホース TFE] TOYOX(トヨックス) 74066519
TFE-38-8 食品用静電気(帯電)防止用ホース 吸引・圧送[トヨフーズアースホース TFE] TOYOX(トヨックス) 74066519
TFE-38-8 食品用静電気(帯電)防止用ホース 吸引・圧送[トヨフーズアースホース TFE] TOYOX(トヨックス) 74066519
TFE-38-8 食品用静電気(帯電)防止用ホース 吸引・圧送[トヨフーズアースホース TFE] TOYOX(トヨックス) 74066519
TFE-38-8 食品用静電気(帯電)防止用ホース 吸引・圧送[トヨフーズアースホース TFE] TOYOX(トヨックス) 74066519

食品用静電気(帯電)防止用ホース 吸引・圧送[トヨフーズアースホース TFE]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径(Φmm)38
内径×外径(Φmm)38×50.6
長さ(m)8
外径(Φmm)50.6
内容量1本注文コード74066519品番TFE-38-8
参考基準価格(税別)¥65,232販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

【静電気(帯電)防止ホース】 静電防止帯とSUSワイヤー構造により静電気(帯電)防止効果が半永久的に続く。圧送・吸引(バキューム)で使用可能な食品用ホース。
【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、粉体等流体残留物が残りにくい。
【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。
【豊富なサイズ】ホース内径32~100ミリまでの豊富なサイズバリエーションがあり用途に応じて選定できる。
【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。

用途帯電防止・食品粉粒体搬送サクション、デリバリー共用耐圧ホース外径(Φmm)50.6特性食品対応、静電気防止材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】SUS316使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気ナチュラル透明使用温度範囲(℃)-5~70使用圧力(MPa)-0.1~0.2(50℃)、-0.05~0.1(70℃)最小曲げ半径(mm)300長さ(m)8内径×外径(Φmm)38×50.6質量(kg)7.6内径(Φmm)38機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合アズワン品番65-0868-59RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※医療用途には使用しないでください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする