外径(Φmm)64.5
特性食品対応、静電気防止
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】SUS316
使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
色ナチュラル透明
使用温度範囲(℃)-5〜70
使用圧力(MPa)-0.1〜0.2(50℃)、-0.05〜0.1(70℃)
最小曲げ半径(mm)400
長さ(m)10
内径×外径(Φmm)50.8×64.5
用途帯電防止・食品粉粒体搬送サクション、デリバリー共用耐圧ホース
質量(kg)14.3
内径(Φmm)50.8
機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性
法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170〜199)適合、RoHS2修正規制適合
アズワン品番65-0868-73
RoHS指令(10物質対応)対応