工場・土木用耐圧エアーホース[ロックホース R]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74068418 品番 R-12-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

【耐圧エアーブレードホース】工場のエアー配管の他に土木エアツール用にも最適。
【耐熱性】使用温度範囲:-5〜80℃
【作業性アップ】ゴムホースに比べ、約40% 軽く、柔軟性もあり作業効率アップ。
【長持ち】耐候性・耐油性に優れ、柔軟性を長期間維持し長寿命。
【法適合】 RoHS2適合で安心。

用途工場設備エア配管、土木エアツール用耐圧ブレードホース(ブレーカ用ホース、エアチッパ―、コールピック等) 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 質量(kg)1.5 ブルー 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-10〜80 内径(Φmm)12.7 使用圧力(MPa)0〜1.0 内径×外径(Φmm)12.7×21.5 外径(Φmm)21.5 最小曲げ半径(mm)65 機能圧送、耐熱、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量エアーホース
注意
※飲用、食品用、医療用途には使用しないでください。
※接続には必ず、専用継手(ロックホース専用継手)をご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:402

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする