用途工場設備エア配管、土木エアツール用耐圧ブレードホース(ブレーカ用ホース、エアチッパ―、コールピック等)
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
質量(kg)16
色ブルー
長さ(m)40
使用温度範囲(℃)-10〜80
内径(Φmm)19
使用圧力(MPa)0〜1.0
内径×外径(Φmm)19×27.5
外径(Φmm)27.5
最小曲げ半径(mm)100
機能圧送、耐熱、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体空気
法規制RoHS2修正規制適合
アズワン品番65-0876-63
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量エアーホース