※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ BNM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 材質PVDコーティング/DH111 適合ホルダBNM※-200…/MBX-200 注文コード74074553 品番BNM-200 DH111
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)¥12,020 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は材質・適合ホルダ・内容量など110種類から選べます 他の種類を見る

コーティング DH102 を採用しサイズを拡張!
刃先強度と切れ味を両立した高硬度材加工用インサート
切れ刃強度アップにより中仕上げ領域もカバーでき、高硬度材の安定加工が可能。
強ねじれ刃形により加工時の食付き時の耐衝撃性を向上しつつ、 切削抵抗の低減を実現。
中心部の切りくずポケットの形状を改良し、 切りくず排出性を向上。
高硬度材 ・ 高速加工向け新 PVD 被膜 『新 DH コート』 と高硬度材用微粒子超硬合金の組合せによる新材種『DH102』 を採用。
ネガ刃形の採用により、 60HRC を超える高硬度材の加工においても、 長寿命を実現。

材質PVDコーティング/DH111 タイプ直刃 寸法A(mm)15 寸法B(mm)20 寸法T(mm)5 寸法R(mm)10 適合ホルダBNM※-200…/MBX-200
注意
※BNM-TS形はミラーボール専用インサートです。 ご使用の際はミラーボールまたはミラーボールモジュラーヘッドにセットしご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする