※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の チップ
DIJET(ダイジェット工業)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
DIJET(ダイジェット工業)の 特殊形状
チップ EOHW
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
PVDコーティング/JC8118
注文コード
74074894
品番
EOHW060210ZTR JC8118
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PVDコーティング/JC8118
タイプ
高硬度材用ハードインサート
寸法A(mm)
6.5
寸法B(mm)
4.3
寸法T(mm)
2.5
寸法rε(mm)
1.0
寸法θ°
13