※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ EOHW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質PVDコーティング/JC8118 注文コード74074903 品番EOHW060220ZTR JC8118
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る
材質PVDコーティング/JC8118 タイプ高硬度材用ハードインサート 寸法A(mm)6.5 寸法B(mm)4.3 寸法T(mm)2.5 寸法rε(mm)2.0 寸法θ°13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする