※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ EPHW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 74074928 品番 EPHW100316ZTR JC8118
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質PVDコーティング/JC8118 タイプ高硬度材用ハードインサート 寸法A(mm)10 寸法B(mm)6 寸法T(mm)3.2 寸法rε(mm)1.6 寸法θ°11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする