DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の チップ
DIJET(ダイジェット工業)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
DIJET(ダイジェット工業)の 特殊形状
チップ SDHW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(4個)
注文コード
74077089
品番
SDHW1504ADFN-W1 DH103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,120
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PVDコーティング/DH103
用途
鋳鉄・鋳鋼
タイプ
仕上げ刃
精度
H