※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMAL-3320-M16 ヘッド SMAL DIJET(ダイジェット工業) 74078044 SMAL-3320-M16 ヘッド SMAL DIJET(ダイジェット工業) 74078044

ヘッド SMAL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74078044 品番SMAL-3320-M16
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は69,980円となります。
参考基準価格(税別)¥61,340 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
材質FZ15 刃数3 寸法C(mm)5.5 寸法l(mm)32 寸法W(mm)27 寸法Lf(mm)42 寸法Db(Φmm)29 寸法Dc(Φmm)32 寸法MDM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする