※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMSR-4160R05-M8 防振Sヘッド(ソリッドモジュラーヘッド) SMSR DIJET(ダイジェット工業) 74078053 SMSR-4160R05-M8 防振Sヘッド(ソリッドモジュラーヘッド) SMSR DIJET(ダイジェット工業) 74078053

防振Sヘッド(ソリッドモジュラーヘッド) SMSR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法MDM8 注文コード74078053 品番SMSR-4160R05-M8
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)¥24,140 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は寸法MDなど17種類から選べます 他の種類を見る

クーラント穴付き
4枚刃、ねじれ角
刃長1D

材質DH115 刃数4 寸法r(mm)0.5 寸法Dc(Φmm)16 寸法l(mm)16 寸法Lf(mm)24 寸法Db(Φmm)15 寸法MDM8 寸法C(mm)5.5 寸法W(mm)14 用途ソリッド・難削材加工用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする