※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の チップ
DIJET(ダイジェット工業)の 先端交換式ヘッド
防振Sヘッド(ソリッドモジュラーヘッド) SMSR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法MD
M8
注文コード
74078069
品番
SMSR-4160R10-M8
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥24,490
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法MD
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
クーラント穴付き
4枚刃、ねじれ角
刃長1D
材質
DH115
刃数
4
寸法r(mm)
1
寸法Dc(Φmm)
16
寸法l(mm)
16
寸法Lf(mm)
24
寸法Db(Φmm)
15
寸法MD
M8
寸法C(mm)
5.5
寸法W(mm)
14
用途
ソリッド・難削材加工用