※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ WDMW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質PVDコーティング/JC8050 注文コード74082515 品番WDMW06T320ZER JC8050
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は材質・トラスコ品番など28種類から選べます 他の種類を見る
材質PVDコーティング/JC8050 寸法A(mm)10 精度M 寸法B(mm)1.2 寸法T(mm)3.97 寸法rε(mm)2 寸法θ°15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする