※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の チップ
DIJET(ダイジェット工業)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
DIJET(ダイジェット工業)の 特殊形状
チップ WDMW
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
PVDコーティング/JC8050
注文コード
74082533
品番
WDMW10X620ZER JC8050
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PVDコーティング/JC8050
寸法A(mm)
16
精度
M
寸法B(mm)
2
寸法T(mm)
6
寸法rε(mm)
2
寸法θ°
15