※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ XOGT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質超硬合金/FZ05 注文コード74082698 品番XOGT160525PDFR FZ05
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は材質など17種類から選べます 他の種類を見る
材質超硬合金/FZ05 寸法A(mm)20.3 精度G 寸法B(mm)16.35 寸法C(mm)3.0 寸法T(mm)5 寸法rε(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする