※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ YPHW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質JBN795(CBN) 注文コード74082865 品番YPHW100308ZTR-F1 JBN795
参考基準価格(税別)¥53,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は材質など9種類から選べます 他の種類を見る
材質JBN795(CBN) タイプ側面・底面仕上げおよび等高線加工用ミラーインサート 寸法A(mm)10.06 精度H 寸法B(mm)6 寸法T(mm)3.35 寸法rε(mm)0.8 寸法θ°11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする