京セラ
チップ PVDコーティング フライス用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
メーカー商品コード
TLB40010
TLB40010
TLB40010
TLA40001
TLA40008
TLB04340
TLB05000
TLB05002
TLB05004
TLB05400
TLB05402
TLB05404
TLB40001
TLB40002
TLB40004
TLB40005
TLB40006
TLB40007
TLB40008
TLB40009
TLB40134
TLB40150
TLB40151
TLC05000
TLC05002
TLC05004
TLC05400
TLC05402
TLC05404
TLC40001
TLC40002
TLC40005
TLC40006
TLC40027
TLC40028
TLC40029
TLC40042
TLC40043
TLC40044
TLE04150
TLE04160
TLE04881
TLE04883
TLE04885
TLE04887
TLE04889
TLE04891
TLE04893
TLE04895
TLE04897
TLE04899
TLE40001
TLE40002
TLE40003
TLE40004
TLE40005
TLE40006
TLE40007
TLJ40001
TLJ40002
TLJ40004
TLJ59001
TLJ59002
TLJ59003
TLJ59004
TLJ59005
TLJ59006
全93種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
74224728
品番
WNMU050408EN-GH PR1525
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
形状
六角形
厚さ(mm)
4.2
材質(本体)
PR1525
寸法L(mm)
-
内接円直径(Φmm)
8.8
仕様
●角度AS(°):-
寸法D1(mm)
3.4
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
寸法W1(mm)
-
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴(両面40°~60°)
コーナー半径Re(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
コーナー数
6
寸法BS(mm)
0.7
メーカー商品コード
TLB40010
面取幅BCH(mm)
-
逃げ角(°)
0
寸法INSL(mm)
-