WK-20 18-8湯煎式おでん鍋 下野金属株式会社 74286678

18-8湯煎式おでん鍋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1個
ガスの種類
LP
仕切り
六ッ切
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
570×350×93
注文コード
74286678
品番
WK-20
参考基準価格(税別)¥118,500販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
ガスの種類
LP
仕切り
六ッ切
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
570×350×93
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
630×390×240
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする