曜日別特売
ノ-887W キャンパス 多目的に使えるルーズリーフ(無地) コクヨ 74742319

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャンパス 多目的に使えるルーズリーフ(無地)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
サイズA6
穴数14
内容量1セット(50枚)注文コード74742319品番ノ-887W
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
¥169

「計画から暗記まで」隙間勉強をサポートするルーズリーフ!
隙間時間にサッと勉強できる便利なキャンパスミニルーズリーフシリーズ
罫線がないので図解やイラストに使いやすく、自分に合った使い方ができる無地のルーズリーフです。

サイズ
A6
穴数
14
寸法(縦×横)(mm)
148×105
枚数
50
罫
無地

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする