曜日別特売
ノ-897W キャンパス 多目的に使えるルーズリーフ(無地) コクヨ 74742328

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャンパス 多目的に使えるルーズリーフ(無地)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
サイズA7(※JIS規格寸法ではない)
穴数7
内容量1セット(50枚)注文コード74742328品番ノ-897W
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
¥149

「計画から暗記まで」隙間勉強をサポートするルーズリーフ!
隙間時間にサッと勉強できる便利なキャンパスミニルーズリーフシリーズ
罫線がないので図解やイラストに使いやすく、自分に合った使い方ができる無地のルーズリーフです。

サイズ
A7(※JIS規格寸法ではない)
穴数
7
寸法(縦×横)(mm)
71×110
枚数
50
罫
無地

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする