N29HKD161110 サンフレキ90゜コンビカップ 三桂製作所 74755497

N29HKD161110 サンフレキ90゜コンビカップ 三桂製作所 74755497
N29HKD161110 サンフレキ90゜コンビカップ 三桂製作所 74755497
N29HKD161110 サンフレキ90゜コンビカップ 三桂製作所 74755497

サンフレキ90゜コンビカップ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード74755497品番N29HKD161110
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

サンフレキROBO をバックシェルなしコネクタに接続するためのカップリングです。
サンフレキROBO#16~#32 とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23 分類コードは2 ライト)です。
MS コネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合は、アルミたて型モータレンチ (スーパーツール製品番MFT 68A を推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにはご注意下さい。
MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。

F71ΦD21L45温度範囲(℃)-20~90ΦA29.9接続ねじ9/16-24UNEF-2B適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】8~11締付トルク(N・m)【N29HKD】0.8~1.0難燃性UL94V2環境RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)接続対象【MSコネクタ/シェルサイズ】10SL、【サンフレキROBO】NS16/NP16/NF16/NFX16IP等級IP65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする