N2KD2524LG サンフレキROBO用コンビカップ 三桂製作所 74756687

N2KD2524LG サンフレキROBO用コンビカップ 三桂製作所 74756687
N2KD2524LG サンフレキROBO用コンビカップ 三桂製作所 74756687
N2KD2524LG サンフレキROBO用コンビカップ 三桂製作所 74756687
N2KD2524LG サンフレキROBO用コンビカップ 三桂製作所 74756687

サンフレキROBO用コンビカップ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード74756687品番N2KD2524LG
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

サンフレキROBOをバックシェルなしMSコネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。
MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合はアルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにご注意下さい。
サンフレキROBO#16~#63とカップリングの引張力は250N(JIS C8461-23の分類コードは2ライト)です。
MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。

L130L232F51ΦD43.6E60L310L410温度範囲(℃)-20~90ΦA40.8接続ねじ1-3/8-18UNEF-2BΦC40.6締付トルク(N・m)2.0~4.0寸法B(Φmm)40.8難燃性UL94V2質量(g/個)34環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)接続対象【MSコネクタ/シェルサイズ】24、【サンフレキROBO】NS25/NP25/NF25/NFX25IP等級IP67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする