三桂製作所
SUS防水プリカコンビカップ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74760485
品番
WKCL63
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
L1
20
L2
40
ΦA
90
質量(g/個)
610
接続対象
【電線管/ステンレスプリカ】PSC63、【電線管/薄鋼電線管】C63
IP等級
IP66(プリカ側)