三桂製作所
SUS防水プリカコンビカップ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74760501
品番
WKCL76
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
L1
20
L2
41
ΦA
106
質量(g/個)
730
接続対象
【電線管/ステンレスプリカ】PSC76、【電線管/薄鋼電線管】C75
IP等級
IP66(プリカ側)