M005-4000 液体ガラピカ(下地専用) ミリオン・ジオサービス 74824910

 

M005-4000 液体ガラピカ(下地専用) ミリオン・ジオサービス 74824910
M005-4000 液体ガラピカ(下地専用) ミリオン・ジオサービス 74824910

液体ガラピカ(下地専用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本(4L)
内容量1本(4L)注文コード74824910品番M005-4000
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

本品は、高機能コーティング剤を塗布する前の下地づくりに最適なガラス用特殊研磨剤です。
はく離が困難な丈夫な被膜のはく離も可能です。
頑固なシリコン系撥水性分や頑固な水垢(うろこ状汚れ)の除去と、焼け(白濁化)や微細傷を軽減回復させる機能を併せ持ち、用途が広く便利です。
危険な薬剤を一切使わないので安全・無公害です。(弱アルカリ性)
超精密なダイヤ粒子を配合しています。

用途
ガラス用、高機能コーティング剤のはく離と下地作りに(親水性下地品質)
頑固な油膜、撥水性分の除去に
頑固な水垢(うろこ状被膜)の除去に
ガラスの焼け(白濁化)、微細傷の回復(軽減)に
タイプ
下地専用
適合材
内外装のガラス・鏡
効率
(通常)5分/m2、(特殊)5~10分/m2
施工面積
(通常)40m2/400mL、(特殊)8~15m2/400mL
注意
※施工面積・作業効率は、ガラスの状態によって大きく変わります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする