61007 Number 2段スクエアリュック 33L 61007 ブラック SIERRA FIELD 74965050

 

61007 Number 2段スクエアリュック 33L 61007 ブラック SIERRA FIELD 74965050
61007 Number 2段スクエアリュック 33L 61007 ブラック SIERRA FIELD 74965050
61007 Number 2段スクエアリュック 33L 61007 ブラック SIERRA FIELD 74965050
61007 Number 2段スクエアリュック 33L 61007 ブラック SIERRA FIELD 74965050
61007 Number 2段スクエアリュック 33L 61007 ブラック SIERRA FIELD 74965050
61007 Number 2段スクエアリュック 33L 61007 ブラック SIERRA FIELD 74965050
61007 Number 2段スクエアリュック 33L 61007 ブラック SIERRA FIELD 74965050
61007 Number 2段スクエアリュック 33L 61007 ブラック SIERRA FIELD 74965050

Number 2段スクエアリュック 33L 61007 ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74965050
品番
61007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398

収納ルームが上段と下段に別れている2層仕様のカジュアルバッグです。用途によって使い分け、収納・整理が出来るのでスクールバッグとしても最適です。メインルームはA4サイズの雑誌や衣類、他にも水筒やミニタオルなど収納が可能。上段の背面側にPC収納を搭載。PC収納はウレタンクッション内蔵でしっかり保護します。下段の内装は撥水加工を施しており、濡れたものを分別して収納できます。背面ファスナーからメインルームにアクセス可能。長時間背負っていても疲れにくく、通気性が良いため蒸れにくい工夫をしております。

用途
通勤・通学・普段使いに。
色
ブラック
質量(g)
715
容量(L)
33
ポケット数
外側:4 / 内側:2
サイズ(mm)
約横33×縦51×マチ17
注意
※本製品は防水性保証するものではありません。防水性の高い製品ですが、開口部の状態や強い雨等では浸水の恐れがありますので、あらかじめご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。商品画像に別の色がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,800/税込¥3,080
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする