※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
74974999
品番
3×5
参考基準価格(税別)
¥8,210
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
材質
SCM435相当
長さ(mm)
5
色
黒
ねじピッチ
0.5
寸法t(mm)
(1欄)1.2、(2欄)2.0
寸法S(mm)
1.5
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
1.73
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法dp(mm)
2
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径