曜日別特売
M6×45 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 74977406

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×45 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 74977406
M6×45 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 74977406
M6×45 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 74977406

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(200個)ねじの呼びM6注文コード74977406品番M6×45
参考基準価格(税別)¥11,060販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
材質SCM435相当長さ(mm)45ねじピッチ1寸法t(mm)(1欄)2、(2欄)3.5寸法S(mm)3表面処理3価ブラック寸法e(mm)3.44先端形状平先頭部形状六角穴付き寸法dp(mm)4穴の形状六角穴ねじの呼びM6寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする