曜日別特売
2×5 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 74979567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×5 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 74979567
2×5 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 74979567
2×5 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 74979567

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)注文コード74979567品番2×5
参考基準価格(税別)¥12,860販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質SCM435相当長さ(mm)5ねじピッチ0.4寸法t(mm)(1欄)0.8、(2欄)1.7寸法S(mm)0.9表面処理3価ブラック寸法e(mm)1.003先端形状平先頭部形状六角穴付き寸法dp(mm)1穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする