LL-100-LACK【ワケあり】 LEAKAID UV硬化型漏洩補修材 コンプリートキット(10g + 専用UVランプ) リークラボ・ジャパン 74998047

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEAKAID UV硬化型漏洩補修材 コンプリートキット(10g + 専用UVランプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード74998047品番LL-100-LACK【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

UV照射し、1秒で硬化する即効性
硬化後の剥離も簡単
金属類ならどこでも接着可能
オイルになじみ、油面接着可能が画期的

用途
配管のピンホールやオイルパンの割れなど
各種オイル・エア・ガス漏れに
Dr.Leakで止まらなかったコンデンサー飛び石の
冷媒ガス漏れにも
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする