使用イメージ

太番手ビジネスバッグ-2ルーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75016737 品番26723-01
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

芯材入りでカチッとしたフォルムのベーシックなビジネスバッグ
2層のメインルームは大きく開いて見やすい
タブレット、A4ファイル収納対応
耐久性の高い素材を使用しています
シーンで使い分けできる2WAY

仕様正面:マグホック留めポケット(内部:オープンポケット×2)、本体前室内部:ファスナーポケット、オープンポケット×2 、本体後室内部:クッション材入りポケット、底鋲 、ショルダーベルト クロ 質量(g)780 寸法(cm)28×39×12 生地【付属素材】PVC、【内装】ポリエステルPU、【本体】1680IDポリエステル 収納の目安A4ファイル(32.3×24.0)が収納可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする