曜日別特売

小型電動アクチェータ付 青銅製 ボール 比例制御

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し60日以内出荷とは
内容量
1個
材質(ボール)
C3531
仕様
電動式 青銅 10K、ねじ込み形 ボール弁、 レデューストボア型
注文コード
75038507
品番
RDH124TE
参考基準価格(税別)¥186,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800
規格
管接続: JIS B0203(6)
材質(ボール)
C3531
呼び径(inch)
3/8
材質(フタ)
C3771
口径(A)
10
仕様
電動式 青銅 10K、ねじ込み形 ボール弁、 レデューストボア型
質量(kg)
1.1
材質(弁箱)
CAC406
材質(弁棒)
C6782(2)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする