KITZ(キッツ)
空圧式アクチェータ付 ステンレス製バタフライ UBシリーズ スプリングリターン
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
56
33
43
46
52
56
寸法H(mm)
593
311
318
367
450
520
570
593
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75051807
品番
FAS10UB
参考基準価格(税別)
¥931,000
販売価格(税込)
¥747,780
販売価格(税別)
¥
679,800
バスケットに入れる
質量(kg)
74
寸法L(mm)
56
寸法H(mm)
593
呼び径(inch)
6
口径(A)
150
材質(弁箱)
A351 Gr. CF8/SCS13A
材質(弁棒)
(304SS
駆動部サイズ
FA-6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材