NBA-1520L 30BR さらさらホースアドバンス 三洋化成 75055978

さらさらホースアドバンス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)30
内容量1巻注文コード75055978品番NBA-1520L 30BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

従来のホースに比べベト付きを抑えます。今までの不満を解消するホースです。
表面がさらさらしてホースどうしがつきにくい。ホースを延長する時スムーズに行えます。
ねじれにくい糸編構造。止水機能の付いた散水ノズルにも取付できます。
藻の発生を防ぐ中黒ホース。中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。

用途
家庭用給水用具・家庭用散水用具
材質PVC,ポリエステル糸寸法(mm)15×20ブラウン長さ(m)30使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.8(23℃)/0.6(60℃)使用流体保証圧力(MPa)1.1(23℃)/0.9(60℃)最小破壊圧力(MPa)2.1(23℃)/1.7(60℃)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする